RITTAL - Guia sujección cable VX 1200mm (2P)

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Guia sujección cable VX 1200mm (2P)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Material - Otros

  • Compatible para montaje de 19 pulgadas - sí

  • Anchura - 1200 mm

  • Número de unidades de altura - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8619440

Ref.Sonepar

362610

EAN

4028177921962

Modelo:

Otros

Material:

Otros

Compatible para montaje de 19 pulgadas:

sí

Anchura:

1200 mm

Número de unidades de altura:

0

Guía de entrada de cables, 1200mm, perfil angular para VX, TS, SE, PC, sistema de zócalo VX, volumen de suministro: incluye material de fijación, descripción: para la tracción de los cables durante la entrada. Montaje variable en profundidad en retícula de 25mm al perfil horizontal del armario o en el zócalo., entradas de cables, placas de entrada de cables, prensaestopas, paso de cables, guiado de cables, guiado de cables de 19", Acero, galvanizada, para la tracción de los cables durante la entrada. Montaje variable en profundidad en retícula de 25mm al perfil horizontal del armario o en el zócalo.

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL