RITTAL - Guia sujección cable VX 800mm (2P)

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Guia sujección cable VX 800mm (2P)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Otros

  • Material - Otros

  • Compatible para montaje de 19 pulgadas -

  • Anchura - 800 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

22 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

8619420

Ref.Sonepar

362609

EAN

4028177921948

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Otros

Material:

Otros

Compatible para montaje de 19 pulgadas:

Anchura:

800 mm

Número de unidades de altura:

0

Guía de entrada de cables, 800mm, perfil angular para VX, TS, SE, PC, sistema de zócalo VX, volumen de suministro: incluye material de fijación, descripción: para la tracción de los cables durante la entrada. Montaje variable en profundidad en retícula de 25mm al perfil horizontal del armario o en el zócalo., entradas de cables, placas de entrada de cables, prensaestopas, paso de cables, guiado de cables, guiado de cables de 19", Acero, galvanizada, para la tracción de los cables durante la entrada. Montaje variable en profundidad en retícula de 25mm al perfil horizontal del armario o en el zócalo.

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL