RITTAL - Guía transversal PS para placa montaje 1200mm (2 Piezas) - 4333120
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Material - Otros
Anchura - 1200 mm
Altura - 0 mm
Profundidad - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4333120
Ref.Sonepar
479356
EAN
4028177099111
Tipo de accesorio:
Otros
Material:
Otros
Anchura:
1200 mm
Altura:
0 mm
Profundidad:
0 mm
PS Guia transversal p/placa montaje. Los armarios ensamblables TS 8 representan para técnicos de todo el mundo la solución perfecta: sobretodo en aplicaciones con filas de armarios. El principio modular, en combinación con los accesorios del sistema, ofrecen ´´infinitas posibilidades´´.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


