RITTAL - Herramienta pelacables AS diámetro 2,5-11mm

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Herramienta pelacables AS diámetro 2,5-11mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Longitud de cinta regulable -

  • Borde redondo - no

  • Corte espiral - no

  • Aislado - no

  • Protección de aislamiento 1.000 V - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4054400

Ref.Sonepar

362298

EAN

4028177807730

Longitud de cinta regulable:

Borde redondo:

no

Corte espiral:

no

Aislado:

no

Protección de aislamiento 1.000 V:

no

Diseño de empuñadura:

Otros

Probado para ESD:

no

Con protección contra impactos:

Herramienta pelacables AS diámetro 2,5-11mm. Herramienta de pelado para retirar el aislamiento de cables. Cuchilla pivotante para realizar cortes redondos, longitudinales y en espiral.

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL