RITTAL - Higrostato 24-230V CA/CC SK - 3118000

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Higrostato 24-230V CA/CC SK

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Entrada de intensidad nominal - 5 A

  • Valor de configuración ajustable para humedad relativa del aire - 50...100 %

  • Método de montaje - Fijación mediante rosca

  • Tipo de función de conmutación - Contacto de intercambio (NA/NC)

  • Con indicación digital - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3118000

Ref.Sonepar

214090

EAN

4028177036734

Entrada de intensidad nominal:

5 A

Valor de configuración ajustable para humedad relativa del aire:

50...100 %

Método de montaje:

Fijación mediante rosca

Tipo de función de conmutación:

Contacto de intercambio (NA/NC)

Con indicación digital:

no

Higrostato 24-230V CA/CC SK. Climatización. Monitorización y control