RITTAL - Indicador digital nivel agua 100-230V - 3114200

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Indicador digital nivel agua 100-230V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Entrada de intensidad nominal - 6 A

  • Rango de ajuste de temperatura - 5...70 °C

  • Método de montaje - Montaje con abrazadera

  • Tipo de función de conmutación - Contacto de intercambio (NA/NC)

  • Con indicación digital - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3114200

Ref.Sonepar

479273

EAN

4028177631434

Entrada de intensidad nominal:

6 A

Rango de ajuste de temperatura:

5...70 °C

Método de montaje:

Montaje con abrazadera

Tipo de función de conmutación:

Contacto de intercambio (NA/NC)

Con indicación digital:

sí

Indicador digital nivel agua 100-230V. Climatización. Monitorización y control

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL