RITTAL - INTERCAMBIADOR A./AGU.MUR.100W 230V - 3212230
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3212230
Ref.Sonepar
1113396
EAN
4028177430938
Intercambiador aire/agua SK. Intercambiador de calor aire/agua con clases de potencia de 375 - 5.000 W. Para aplicación en entornos agresivos. Comodidad de montaje y posibilidades flexibles de acometida de agua. Posibilidad de montaje parcial o interior.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL