RITTAL - Intercambiador básico SK CuAL 3000W 230V

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Intercambiador básico SK CuAL 3000W 230V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de programa complementario - Integrado

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 230...230 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 230...230 V

  • Tensión de funcionamiento con CC - 230...230 V

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3374100

Ref.Sonepar

362248

EAN

4028177495692

Tipo de programa complementario:

Integrado

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

230...230 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

230...230 V

Tensión de funcionamiento con CC:

230...230 V

Tipo de tensión:

CA

Rendimiento de refrigeración nominal L35W10 2001/h:

0 W

Rendimiento de refrigeración nominal L35W10 4001/h:

3000 W

RTT Intercambiador aire/agua 3KW pared. Intercambiador de calor aire/agua con clases de potencia de 375 - 5.000 W. Para aplicación en entornos agresivos. Comodidad de montaje y posibilidades flexibles de acometida de agua. Posibilidad de montaje parcial o interior.

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL