RITTAL - Intercambiador básico SK CuAL 500W 230V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3363100
Ref.Sonepar
905223
EAN
4028177495630
RTT Intercambiador aire/agua 500W pared. Intercambiador de calor aire/agua con clases de potencia de 375 - 5.000 W. Para aplicación en entornos agresivos. Comodidad de montaje y posibilidades flexibles de acometida de agua. Posibilidad de montaje parcial o interior.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL