RITTAL - Intercambiador calor 230V 50/60Hz 200x500x100

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Intercambiador calor 230V 50/60Hz 200x500x100

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3214100

Ref.Sonepar

947215

EAN

4028177232853

Intercambiador aire/agua SK 600W pared. Intercambiador de calor aire/agua con clases de potencia de 375 - 5.000 W. Para aplicación en entornos agresivos. Comodidad de montaje y posibilidades flexibles de acometida de agua. Posibilidad de montaje parcial o interior.

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL