RITTAL - Intercambiador CONFORT SK 230V 2500W

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Intercambiador CONFORT SK 230V 2500W

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de programa complementario - Integrado

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 230...230 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 230...230 V

  • Tensión de funcionamiento con CC - 230...230 V

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3209500

Ref.Sonepar

715341

EAN

4028177429840

Tipo de programa complementario:

Integrado

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

230...230 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

230...230 V

Tensión de funcionamiento con CC:

230...230 V

Tipo de tensión:

CA

Rendimiento de refrigeración nominal L35W10 2001/h:

0 W

Rendimiento de refrigeración nominal L35W10 4001/h:

2500 W

Intercambiador Confort SK 230V 2500W. Clases de potencia de 1.875 - 4.000 W. Para aplicación en entornos agresivos. Posibilidades flexibles de acometida de agua.

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL