RITTAL - Intercambiador CONFORT SK 400V 4000W - 3210540

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Intercambiador CONFORT SK 400V 4000W

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de programa complementario - Integrado

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 400...400 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 400...400 V

  • Tensión de funcionamiento con CC - 400...0 V

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3210540

Ref.Sonepar

479277

EAN

4028177429987

Tipo de programa complementario:

Integrado

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

400...400 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

400...400 V

Tensión de funcionamiento con CC:

400...0 V

Tipo de tensión:

CA

Rendimiento de refrigeración nominal L35W10 4001/h:

4000 W

Intercambiador Confort SK 400V 4000W. Clases de potencia de 1.875 - 4.000 W. Para aplicación en entornos agresivos. Posibilidades flexibles de acometida de agua.