RITTAL - Intercambiador CONFORT SK CuAL 5000W 400V - 3375540

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Intercambiador CONFORT SK CuAL 5000W 400V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de programa complementario - Integrado

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 400...400 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 400...400 V

  • Tipo de tensión - CA

  • Rendimiento de refrigeración nominal L35W10 4001/h - 5000 W

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3375540

Ref.Sonepar

620498

EAN

4028177496187

Tipo de programa complementario:

Integrado

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

400...400 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

400...400 V

Tipo de tensión:

CA

Rendimiento de refrigeración nominal L35W10 4001/h:

5000 W

Intercambiador Confort SK CuAL 5000W 400V. Clases de potencia de 375 - 5.000 W. Para aplicación en entornos agresivos. Comodidad de montaje y posibilidades flexibles de acometida de agua. Posibilidad de montaje parcial o interior.

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL