RITTAL - Intercambiador de calor aire/agua mural 220x526x100mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de programa complementario - Integrado
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 0...0 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 0...0 V
Tipo de tensión - CA
Rendimiento de refrigeración nominal L35W10 2001/h - 600 W
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3214700
Ref.Sonepar
362210
EAN
4028177806399
Tipo de programa complementario:
Integrado
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
0...0 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
0...0 V
Tipo de tensión:
CA
Rendimiento de refrigeración nominal L35W10 2001/h:
600 W
Rendimiento de refrigeración nominal L35W10 4001/h:
650 W
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


