RITTAL - Intercambiador RTT aire / aire mural SK 45W/K

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Intercambiador RTT aire / aire mural SK 45W/K

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de programa complementario - Integrado

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 230...230 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 230...230 V

  • Tensión de funcionamiento con CC - 230...230 V

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3128100

Ref.Sonepar

362199

EAN

4028177388970

Tipo de programa complementario:

Integrado

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

230...230 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

230...230 V

Tensión de funcionamiento con CC:

230...230 V

Tipo de tensión:

CA

Potencia térmica de la temperatura:

45 W/K

RTT Intercambiador aire/aire mural 45W/K. Unidad de intercambiador de calor para montaje mural completamente preparada para conexión con regulación e indicador digital de temperatura.

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL