RITTAL - Juego ampliaciones ventilador DK 119x119x38mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de aletas - 1
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 230...230 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 230...230 V
Tensión de funcionamiento con CC - 230...230 V
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
8 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
7980000
Ref.Sonepar
14047
EAN
4028177137752
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de aletas:
1
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
230...230 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
230...230 V
Tensión de funcionamiento con CC:
230...230 V
Tipo de tensión:
CA
Integrado en pared:
no
Integrado como ventilador deslizante:
no
Circulador de aire:
no
Ventilador de techo:
no
Con filtro:
no
Flujo del volumen, soplado al aire:
160 m³/h
Tasa de potencia:
15 W
Versión EMC:
no
Grado de protección (IP):
Otros
Método de montaje:
Otros
Apto para montaje de estantes de 19 pulgadas:
no
Color:
Gris
Anchura:
119 mm
Altura:
119 mm
Profundidad:
38 mm
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


