RITTAL - Juego ángulos fijación pared SZ acero inoxidable (4u) - 2583010
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Material - Otros
Anchura - 0 mm
Altura - 0 mm
Profundidad - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2583010
Ref.Sonepar
186503
EAN
4028177663527
Tipo de accesorio:
Otros
Material:
Otros
Anchura:
0 mm
Altura:
0 mm
Profundidad:
0 mm
Juego ángulos fijación pared SZ inoxidable. Para fijación a la caja desde el interior, se requieren perforaciones adicionales en la caja.


