RITTAL - Juego ángulos montaje ISV para AE 6U (2 Piezas)

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Juego ángulos montaje ISV para AE 6U (2 Piezas)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Altura - 900 mm

  • Anchura - 0 mm

  • Profundidad - 0 mm

  • Número de polos - 3

  • Distancia de embarrado - 60 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9666756

Ref.Sonepar

479606

EAN

4028177679948

Altura:

900 mm

Anchura:

0 mm

Profundidad:

0 mm

Número de polos:

3

Distancia de embarrado:

60 mm

Altura de busbar:

0 mm

Grosor de busbar:

0 mm

Corriente asignada:

0 A

Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):

23 kA

Material:

Otros

Juego ángulos montaje ISV para AE 6U. Para la subdivisión vertical del bastidor soporte en el armario.

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL