RITTAL - Juego bandejas aparato DK 1/2 UA profundidad 400-600mm - 5501655
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura del edificio para armario integrado - 482.6 mm
Anchura - 484 mm
Altura - 22.25 mm
Capacidad de carga máxima - 50 kg
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5501655
Ref.Sonepar
169551
EAN
4028177679092
Modelo:
Otros
Anchura del edificio para armario integrado:
482.6 mm
Anchura:
484 mm
Altura:
22.25 mm
Capacidad de carga máxima:
50 kg
Material:
Metal
Color:
Negro
Número RAL:
9005
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


