RITTAL - Juego bandejas aparato DK 1 UA profundidad 400-600mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Otros
Anchura del edificio para armario integrado - 482.6 mm
Anchura - 484 mm
Altura - 44.5 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
58 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
5501695
Ref.Sonepar
362374
EAN
4028177679139
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Otros
Anchura del edificio para armario integrado:
482.6 mm
Anchura:
484 mm
Altura:
44.5 mm
Profundidad:
400 mm
Capacidad de carga máxima:
100 kg
Material:
Metal
Color:
Negro
Número RAL:
9005
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


