RITTAL - Juego bandejas aparato DK 1 UA profundidad 600-900mm - 5501705
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura del edificio para armario integrado - 482.6 mm
Anchura - 484 mm
Altura - 44.5 mm
Profundidad - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5501705
Ref.Sonepar
108122
EAN
4028177679146
Modelo:
Otros
Anchura del edificio para armario integrado:
482.6 mm
Anchura:
484 mm
Altura:
44.5 mm
Profundidad:
0 mm
Capacidad de carga máxima:
100 kg
Material:
Metal
Color:
Negro
Número RAL:
9005
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


