RITTAL - Juego bandejas aparato DK 1UA extraíble 500mm - 5501675

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Juego bandejas aparato DK 1UA extraíble 500mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Otros

  • Anchura del edificio para armario integrado - 482.6 mm

  • Anchura - 419 mm

  • Altura - 44.5 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

69 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

5501675

Ref.Sonepar

362372

EAN

4028177679115

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Otros

Anchura del edificio para armario integrado:

482.6 mm

Anchura:

419 mm

Altura:

44.5 mm

Profundidad:

500 mm

Capacidad de carga máxima:

50 kg

Material:

Metal

Color:

Negro

Número RAL:

9005

Juego bandejas aparato DK 1UA extraíble 500mm. Para montaje entre dos niveles de fijación 19".

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL