RITTAL - Juego bandejas aparato DK 2UA fija 250mm - 5501615

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Juego bandejas aparato DK 2UA fija 250mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Otros

  • Anchura - 482.6 mm

  • Altura - 89 mm

  • Profundidad - 250 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

12 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

5501615

Ref.Sonepar

479402

EAN

4028177679054

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Otros

Anchura:

482.6 mm

Altura:

89 mm

Profundidad:

250 mm

Material:

Metal

Color:

Negro

Número RAL:

9005

Juego bandejas aparato DK 2UA fija 250mm. Bandeja para aparato 2 UA, montaje fijo para fijación a la retícula de sistema de 19". Carga admisible: 25 kg.