RITTAL - Juego bandejas aparato DK 2UA fija 400mm - 5501625
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Otros
Anchura - 482.6 mm
Altura - 89 mm
Profundidad - 400 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
69 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
5501625
Ref.Sonepar
362369
EAN
4028177679061
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Otros
Anchura:
482.6 mm
Altura:
89 mm
Profundidad:
400 mm
Capacidad de carga máxima:
25 kg
Material:
Metal
Color:
Negro
Número RAL:
9005
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


