RITTAL - Juego bases portafusible SV DII-E27 para CC (10u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 3
Tamaño de construcción - Otros
Material - Otros
Versión con cubierta - no
Método de montaje - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3427010
Ref.Sonepar
748461
EAN
4028177674950
Número de polos:
3
Tamaño de construcción:
Otros
Material:
Otros
Versión con cubierta:
no
Método de montaje:
Otros
Tasa de voltaje:
230 V
Corriente asignada:
25 A
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


