RITTAL - Juego bisagras para 9511-9524 PK (20u) - 9581000

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Juego bisagras para 9511-9524 PK (20u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Bisagra interior - no

  • Bisagra exterior - sí

  • Ángulo de apertura - 90 °

  • Bisagra ajustable - no

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9581000

Ref.Sonepar

14097

EAN

4028177140356

Bisagra interior:

no

Bisagra exterior:

sí

Ángulo de apertura:

90 °

Bisagra ajustable:

no

Material:

Plástico

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

PK Juego bisagras (2x10P.) p/9511-9524. La serie PK de policarbonato reforzado con fibra de vidrio ofrece una protección óptima y un alojamiento seguro para cableados compactos y componentes sensibles en el mínimo espacio. Adecuadas tanto para electrónica de medida y regulación como para el montaje de indicadores o pulsadores en la tapa o en la caja. También como cajas de bornes de seguridad.

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL