RITTAL - Juego carriles soporte SZ para KL 300mm (10u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Material - Otros
Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico
Forma de perforador - Ranura larga
Distancia al centro del orificio de perforación - 5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2316000
Ref.Sonepar
141433
EAN
4028177021044
Modelo:
Otros
Material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Forma de perforador:
Ranura larga
Distancia al centro del orificio de perforación:
5 mm
Grosor del material:
1.5 mm
Longitud:
287 mm
Altura:
7.5 mm
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


