RITTAL - Juego chapas suelo DK 800x1000mm - 5502550

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Juego chapas suelo DK 800x1000mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Anchura del edificio para armario integrado - 800 mm

  • Profundidad del edificio para armario integrado - 1000 mm

  • Anchura - 800 mm

  • Altura - 0 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5502550

Ref.Sonepar

362385

EAN

4028177682498

Modelo:

Otros

Anchura del edificio para armario integrado:

800 mm

Profundidad del edificio para armario integrado:

1000 mm

Anchura:

800 mm

Altura:

0 mm

Profundidad:

1000 mm

Material:

Metal

Color:

Otros

Número RAL:

7035

Juego chapas suelo DK 800x1000mm. La compensación de potencial a través de elementos de fijación, así como los puntos de puesta a tierra están ya disponibles. Juego de chapas de entrada de cables para cubrir la totalidad de la abertura del suelo.