RITTAL - Juego chasis exterior VX 18x64 400mm (4u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Material - Otros
Anchura - 400 mm
Profundidad - 400 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8617010
Ref.Sonepar
575260
EAN
4028177829046
Tipo de accesorio:
Otros
Material:
Otros
Anchura:
400 mm
Profundidad:
400 mm
Chasis de sistema 18x64mm 400mm para VX, volumen de suministro: incluye material de fijación, descripción: para un equipamiento interior variable e individual del bastidor del armario en el nivel de montaje exterior, placa de montaje, sistemas de guías, elementos de fijación, bandejas para aparatos, iluminación, EMC, puesta a tierra, regletas de enchufes, chapa de acero, galvanizada, para un equipamiento interior variable e individual del bastidor del armario en el nivel de montaje exterior.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


