RITTAL - Juego conexiones barras simples SV (3u) - 9320020
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de polos - 3
Corriente asignada - 800 A
Tipo de conexión - Campo/campo
Packaging
3 Unid.
Huella de carbono del producto
19 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
9320020
Ref.Sonepar
223790
EAN
4028177149823
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de polos:
3
Corriente asignada:
800 A
Tipo de conexión:
Campo/campo
Juego conexión barras simple SV. Para la unión sin necesidad de taladros de barras colectoras de 12 x 5 hasta 30 x 10 mm.


