RITTAL - Juego conexiones para barra máximo 250A SV (3u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de polos - 3
Corriente asignada - 250 A
Tipo de conexión - Campo/campo
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
29 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
9611000
Ref.Sonepar
766472
EAN
4028177140714
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de polos:
3
Corriente asignada:
250 A
Tipo de conexión:
Campo/campo
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


