RITTAL - Juego conexiones para intercambiador calor aire / agua - 3201990
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Aire/aire
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 0...0 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 0...0 V
Tensión de funcionamiento con CC - 0...0 V
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3201990
Ref.Sonepar
479276
EAN
4028177709270
Modelo:
Aire/aire
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
0...0 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
0...0 V
Tensión de funcionamiento con CC:
0...0 V
Tipo de tensión:
CA
Con control de temperatura:
no
Función maestro/esclavo:
no
Con función de calentamiento:
no
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


