RITTAL - Juego CP fijación para esparrago M5 (10u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Material - Otros
Anchura - 0 mm
Altura - 0 mm
Profundidad - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6053500
Ref.Sonepar
362408
EAN
4028177163669
Tipo de accesorio:
Otros
Material:
Otros
Anchura:
0 mm
Altura:
0 mm
Profundidad:
0 mm
Juego-CP fijación para esparrago M5. Para el montaje de placas frontales de aluminio, paneles de mando y teclados.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


