RITTAL - Juego cubiertas protectoras SV (10u)

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Juego cubiertas protectoras SV (10u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de filas - 0

  • Material - Acero

  • Punto de inflexión - no

  • Bloqueo rápido - no

  • Grado de protección (IP) - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3418020

Ref.Sonepar

362279

EAN

4028177674912

Número de filas:

0

Material:

Acero

Punto de inflexión:

no

Bloqueo rápido:

no

Grado de protección (IP):

Otros

Color:

Gris

Transparente:

no

Juego cubiertas protectoras SV. La cubierta garantiza una protección contra contactos desde la parte frontal, superior e inferior.

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL