RITTAL - Juego DK adaptadores 3 UA montaje pulgada central pintado (2u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de accesorio - Otros
Material - Otros
Anchura - 129 mm
Altura - 135 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
10 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
7246100
Ref.Sonepar
785099
EAN
4028177186798
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de accesorio:
Otros
Material:
Otros
Anchura:
129 mm
Altura:
135 mm
Profundidad:
0 mm
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


