RITTAL - Juego DK guía puesta a tierra para 1200mm - 7543000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de conexiones - 20
Corriente asignada - 200 A
Material - Otros
Anchura del carril - 15 mm
Grosor de busbar - 5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7543000
Ref.Sonepar
988389
EAN
4028177131835
Número de conexiones:
20
Corriente asignada:
200 A
Material:
Otros
Anchura del carril:
15 mm
Grosor de busbar:
5 mm
DK Guia puesta tierra p/1200mm. Juegos completos para la puesta a tierra de armarios y cajas.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


