RITTAL - Juego DK montaje para guías 800x800mm (4u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura del edificio para armario integrado - 800 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 800 mm
Anchura - 800 mm
Altura - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7827800
Ref.Sonepar
48128
EAN
4028177235021
Modelo:
Otros
Anchura del edificio para armario integrado:
800 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
800 mm
Anchura:
800 mm
Altura:
0 mm
Profundidad:
800 mm
Material:
Metal
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


