RITTAL - Juego elementos de profundidad PS 400mm (20u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura del edificio para armario integrado - 400 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 400 mm
Anchura - 400 mm
Altura - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4694000
Ref.Sonepar
479362
EAN
4028177108110
Modelo:
Otros
Anchura del edificio para armario integrado:
400 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
400 mm
Anchura:
400 mm
Altura:
0 mm
Profundidad:
400 mm
Material:
Metal
Color:
Otros
Número RAL:
7035
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


