RITTAL - Juego elementos zócalos frontales posteriores 200mm acero inoxidable (2u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Otros
Material - Otros
Color - Acero inox
Anchura del edificio para armario integrado - 1000 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
84 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
8702000
Ref.Sonepar
362632
EAN
4028177666320
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Otros
Material:
Otros
Color:
Acero inox
Anchura del edificio para armario integrado:
1000 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
0 mm
Apto para ventilación/desaireación:
no
Compatible para latiguillo:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Anchura:
1000 mm
Altura:
200 mm
Profundidad:
0 mm
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


