RITTAL - Juego ensamblaje para AE/KL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura - 0 mm
Altura - 800 mm
Profundidad - 350 mm
Material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1199100
Ref.Sonepar
229388
EAN
4028177602373
Modelo:
Otros
Anchura:
0 mm
Altura:
800 mm
Profundidad:
350 mm
Material:
Otros
Color:
Negro
Número RAL:
7035
Juego ensamblaje SZ para AE KL. Juego de ensamblaje para adaptación individual a diversos tamaños de caja de las series KL y AE.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


