RITTAL - Juego estribos gestión cableados DK 6UA (14u)

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Juego estribos gestión cableados DK 6UA (14u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de pared lateral - Ranurado

  • Libre de halógenos - no

  • Auto extinguible - sí

  • Flexible - no

  • Tipo de fijación - Perforación inferior

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5502115

Ref.Sonepar

362379

EAN

4028177679290

Tipo de pared lateral:

Ranurado

Libre de halógenos:

no

Auto extinguible:

sí

Flexible:

no

Tipo de fijación:

Perforación inferior

Con cubierta / tapa:

sí

Color:

Negro

Juego estribo gestión cableado DK 6UA. Para guiado de cables en alturas de rack.

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL