RITTAL - Juego estribos montaje TS para ancho de puerta 760mm (20u)

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Juego estribos montaje TS para ancho de puerta 760mm (20u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Anchura del edificio para armario integrado - 760 mm

  • Profundidad del edificio para armario integrado - 760 mm

  • Material - Metal

  • Color - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4599200

Ref.Sonepar

700492

EAN

4028177939028

Modelo:

Otros

Anchura del edificio para armario integrado:

760 mm

Profundidad del edificio para armario integrado:

760 mm

Material:

Metal

Color:

Otros

Juego estribos montaje TS para ancho de puerta 760mm (20u). Envolventes. Puertas/Cierres

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL