RITTAL - Juego estructuras DK 1000mm (2u)

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Juego estructuras DK 1000mm (2u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Profundidad del edificio para armario integrado - 1000 mm

  • Anchura - 0 mm

  • Altura - 0 mm

  • Profundidad - 1000 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5501320

Ref.Sonepar

362368

EAN

4028177678897

Modelo:

Otros

Profundidad del edificio para armario integrado:

1000 mm

Anchura:

0 mm

Altura:

0 mm

Profundidad:

1000 mm

Material:

Metal

Color:

Gris

Número RAL:

7035

Juego estructuras DK 1000mm. Para montaje de módulos de chapa de entrada de cables.

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL