RITTAL - Juego estructuras suelo DK 600mm (2u) - 5501300
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Profundidad del edificio para armario integrado - 600 mm
Anchura - 0 mm
Altura - 0 mm
Profundidad - 600 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5501300
Ref.Sonepar
362366
EAN
4028177678873
Modelo:
Otros
Profundidad del edificio para armario integrado:
600 mm
Anchura:
0 mm
Altura:
0 mm
Profundidad:
600 mm
Material:
Metal
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Juego estructuras suelo DK 600mm. Para montaje de módulos de chapa de entrada de cables.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


