RITTAL - Juego fijaciones 2UA DK (2u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Material - Otros
Anchura - 0 mm
Altura - 0 mm
Profundidad - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7246420
Ref.Sonepar
1101258
EAN
4028177435735
Tipo de accesorio:
Otros
Material:
Otros
Anchura:
0 mm
Altura:
0 mm
Profundidad:
0 mm
Juego fijación 2UA DK. Permite la integración rápida y sencilla de superficies de montaje adicionales de 2 alt. rack dentro de una caja a partir de la fijación al bastidor del armario o en la parte lateral a las guías perfil existentes.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


