RITTAL - Juego guías telescópica DK para 7165 (2u) - 7081000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Profundidad del edificio para armario integrado - 500 mm
Anchura - 0 mm
Altura - 0 mm
Profundidad - 500 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7081000
Ref.Sonepar
14031
EAN
4028177124202
Modelo:
Otros
Profundidad del edificio para armario integrado:
500 mm
Anchura:
0 mm
Altura:
0 mm
Profundidad:
500 mm
Capacidad de carga máxima:
50 kg
Material:
Metal
Color:
Otros
Número RAL:
7035
Juego guía telescópica DK para 7165. Para el equipamiento posterior de bandejas para aparatos fijas, para extracción completa mediante sustitución de los bulones de fijación existentes o carriles ( modelo para cargas pesadas) por carriles telescópicos.


