RITTAL - Juego guías telescópica para 7164 DK (2u) - 7061000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Profundidad del edificio para armario integrado - 400 mm
Anchura - 0 mm
Altura - 0 mm
Profundidad - 400 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7061000
Ref.Sonepar
115784
EAN
4028177123731
Modelo:
Otros
Profundidad del edificio para armario integrado:
400 mm
Anchura:
0 mm
Altura:
0 mm
Profundidad:
400 mm
Capacidad de carga máxima:
50 kg
Material:
Metal
Color:
Otros
Número RAL:
7035
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


