RITTAL - Juego laterales inoxidable HD 1800x500mm

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Juego laterales inoxidable HD 1800x500mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto como panel lateral - no

  • Apto como panel trasero - no

  • Profundidad del edificio para armario integrado - 500 mm

  • Material - Otros

  • Tipo de superficie - Con revestimiento en polvo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4000185

Ref.Sonepar

431089

EAN

4028177693616

Apto como panel lateral:

no

Apto como panel trasero:

no

Profundidad del edificio para armario integrado:

500 mm

Material:

Otros

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Color:

Acero inox

Con entrada de cable:

no

Número de unidades de altura:

0

Con cierre:

no

Laterales HD, para armario de sistema HD, Farbe: Edelstahl, Lieferumfang: Con material de fijación para atornillar desde el interior, Beschreibung: Laterales con junta de silicona azul, exterior. Puntos de fijación dentro de la zona estanca., Cajas pequeñas y armarios compactos HD, Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 2,0mm.

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL