RITTAL - Juego laterales VX 1800x500 (2P)

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Juego laterales VX 1800x500 (2P)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto como panel lateral - no

  • Apto como panel trasero - no

  • Profundidad del edificio para armario integrado - 500 mm

  • Altura - 1800 mm

  • Material - Acero inoxidable

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8700040

Ref.Sonepar

429150

EAN

4028177921467

Apto como panel lateral:

no

Apto como panel trasero:

no

Profundidad del edificio para armario integrado:

500 mm

Altura:

1800 mm

Material:

Acero inoxidable

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Color:

Acero inox

Con entrada de cable:

no

Número de unidades de altura:

0

Con cierre:

no

Lateral atornillable acero inoxidable, para VX, color: acero inoxidable, volumen de suministro: incluye material de fijación, descripción: Lateral atornillable acero inoxidable, para VX, Laterales, paredes de separación/estancas, bloqueo del interruptor principal, acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 1,5mm, Pulimentada, grano 400

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL