RITTAL - Juego montajes placa fijación cargas medias
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Material - Otros
Anchura - 0 mm
Altura - 0 mm
Profundidad - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5001075
Ref.Sonepar
362335
EAN
4028177541979
Tipo de accesorio:
Otros
Material:
Otros
Anchura:
0 mm
Altura:
0 mm
Profundidad:
0 mm
CM Fijación para placa montaje. Los armarios compactos CM incorporan las ventajas de los armarios compactos con las posibilidades de equipamiento del sistema de armarios grandes y la compatibilidad con la amplia gama de accesorios TS 8. Los armarios CM con sus características técnicas ofrecen un sinfín de posibilidades de aplicación y ahorran tiempo de montaje.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


